曜日別特売

シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り

シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワシンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り - ヨシカワ

シンプルなフラットバーで美しくスタイリッシュな水切り。
シンクサイドのわずかなスペースに設置できます。
スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。
斜めトレーでシンクに直接流れていきます。

材質
水切りバスケット(A・B)/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションゴム/シリコーンゴム、斜めトレー/18-0ステンレス
質量(g)
1560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約585×217×220
製品質量(g)
2070
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×570×160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761888601306233
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする