曜日別特売
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860

1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860
1306233 シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り ヨシカワ 76188860

シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188860
品番
1306233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シンプルなフラットバーで美しくスタイリッシュな水切り。
シンクサイドのわずかなスペースに設置できます。
スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。
斜めトレーでシンクに直接流れていきます。

材質
水切りバスケット(A・B)/18-8ステンレス、脚ゴム・クッションゴム/シリコーンゴム、斜めトレー/18-0ステンレス
質量(g)
1560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約585×217×220
製品質量(g)
2070
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×570×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする