曜日別特売

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ

フライパンにのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのフライパンにのせるだけ!たっぷり蒸せるドーム型。
内径28~30cmのフライパンに対応。
蒸し料理は油を使わず低カロリー!
食材の栄養価を失いにくい調理法です。
お手入れが簡単なステンレス製。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
625
サイズ(cm)
28~30用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
317×317×117
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187521SJ3207
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする