曜日別特売
SJ3207 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76187521

SJ3207 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76187521
SJ3207 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76187521
SJ3207 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76187521

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187521
品番
SJ3207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

フライパンにのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのフライパンにのせるだけ!たっぷり蒸せるドーム型。
内径28~30cmのフライパンに対応。
蒸し料理は油を使わず低カロリー!
食材の栄養価を失いにくい調理法です。
お手入れが簡単なステンレス製。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
625
サイズ(cm)
28~30用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
317×317×117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする