曜日別特売

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ

フライパンにのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのフライパンにのせるだけ。
蒸し料理は油を使わず低カロリー。
たっぷり蒸せるドーム型のフタ。
食材の栄養価を失いにくい調理法です。
お手入れが簡単なステンレス製。
24~26cmのフライパンに対応。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
530
サイズ(cm)
24~26用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
288×288×116
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190086SJ2632
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする