曜日別特売
SJ2632 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76190086

SJ2632 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76190086
SJ2632 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76190086
SJ2632 美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付) ヨシカワ 76190086

美味彩菜 フライパンにのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190086
品番
SJ2632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

フライパンにのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのフライパンにのせるだけ。
蒸し料理は油を使わず低カロリー。
たっぷり蒸せるドーム型のフタ。
食材の栄養価を失いにくい調理法です。
お手入れが簡単なステンレス製。
24~26cmのフライパンに対応。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
530
サイズ(cm)
24~26用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
288×288×116

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする