コーヒーサーバー750ml
割れないプラスチック製のコーヒーサーバー。
ガラスの様に透明で割れないプラスチック製のコーヒーサーバーです。
サーバーの注ぎ口は、注ぎやすく液だれしにくい形状になっています。
口径が広いので、お手入れが楽にできます。
電子レンジ対応なので、飲み物の温め直しも可能です。
- 材質
- 本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃・耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 210
- 容量(L)
- 0.85
- 縦×横×高さH(mm)
- 約150×120×135
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
































