曜日別特売
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767

SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767
SJ3836 コーヒーサーバー750ml ヨシカワ 76187767

コーヒーサーバー750ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187767
品番
SJ3836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

割れないプラスチック製のコーヒーサーバー。
ガラスの様に透明で割れないプラスチック製のコーヒーサーバーです。
サーバーの注ぎ口は、注ぎやすく液だれしにくい形状になっています。
口径が広いので、お手入れが楽にできます。
電子レンジ対応なので、飲み物の温め直しも可能です。

材質
本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃・耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
色
ブラウン
質量(g)
210
容量(L)
0.85
縦×横×高さH(mm)
約150×120×135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする