アラクック グリルスクーパーワイド

アラクック グリルスクーパーワイド - ヨシカワアラクック グリルスクーパーワイド - ヨシカワアラクック グリルスクーパーワイド - ヨシカワ

サッとすくえて、魚もくずさない!
フッ素樹脂のアミを傷めません。
高温のグリルでも使えるよう、高温耐熱樹脂で作られています。
グリルのアミの間にスッと入って便利で使いやすいグリルスクーパー。
はさむタイプではないので、お魚の身は崩さずにサッとすくえます。
箸では扱いにくい、大きな肉や野菜などひとすくいでとっても便利です。
スクーパー部分が浮くように設計されていますので、テーブルに触れずに清潔です。
汚れが目立たないブラック。
幅広タイプ。

材質
材質/66ナイロン樹脂・ガラス繊維入り(耐熱温度180℃)
質量(g)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×113×37
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。変形や変質の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188327TJ3108
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする