TJ3108 アラクック グリルスクーパーワイド ヨシカワ 76188327

TJ3108 アラクック グリルスクーパーワイド ヨシカワ 76188327
TJ3108 アラクック グリルスクーパーワイド ヨシカワ 76188327
TJ3108 アラクック グリルスクーパーワイド ヨシカワ 76188327

アラクック グリルスクーパーワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188327
品番
TJ3108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

サッとすくえて、魚もくずさない!
フッ素樹脂のアミを傷めません。
高温のグリルでも使えるよう、高温耐熱樹脂で作られています。
グリルのアミの間にスッと入って便利で使いやすいグリルスクーパー。
はさむタイプではないので、お魚の身は崩さずにサッとすくえます。
箸では扱いにくい、大きな肉や野菜などひとすくいでとっても便利です。
スクーパー部分が浮くように設計されていますので、テーブルに触れずに清潔です。
汚れが目立たないブラック。
幅広タイプ。

材質
材質/66ナイロン樹脂・ガラス繊維入り(耐熱温度180℃)
質量(g)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×113×37
注意
※火のそばに置かないでください。変形や変質の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする