モカブラウン ドリップバッグホルダー

モカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワモカブラウン ドリップバッグホルダー - ヨシカワ

コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない。
コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない位置にセットできる、組み立て式のドリップバッグホルダーです。
収納や持ち運びにも便利な専用ケース付きなので、アウトドアにも。

材質
本体/ステンレス、ケース/ポリプロピレン
質量(g)
32
寸法(縦×横×高さ)(mm)
68×100×41
内容量
1個
注意
※ドリップバッグ形状(片側で引っ掛ける、丈が短い)により、使用できない場合があります。
※直径8.0cmまでのカップに対応します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188729SJ3400
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする