SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729

SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729
SJ3400 モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ 76188729

モカブラウン ドリップバッグホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188729
品番
SJ3400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない。
コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない位置にセットできる、組み立て式のドリップバッグホルダーです。
収納や持ち運びにも便利な専用ケース付きなので、アウトドアにも。

材質
本体/ステンレス、ケース/ポリプロピレン
質量(g)
32
寸法(縦×横×高さ)(mm)
68×100×41
注意
※ドリップバッグ形状(片側で引っ掛ける、丈が短い)により、使用できない場合があります。
※直径8.0cmまでのカップに対応します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする