曜日別特売

KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット

KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット - KHSKHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット - KHSKHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット - KHS

汚れがたまりにくく衛生的!
ドリップはもちろん水出しコーヒーも抽出できる2wayのドリッパーとサーバーが一緒になりました。
落としても割れにくいトライタン樹脂で、注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です。
口が広いので洗いやすく、持ち手と本体が一体なので汚れがたまりにくく衛生的です。

材質
フタ・計量スプーン/ポリプロピレン(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃) <2wayドリッパー>メッシュ枠/ポリプロピレン(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、メッシュ/ポリエステル(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、サーバー・アタッチメント/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
273
本体サイズ(mm)
約215×152×122
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190436000FP5158
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする