曜日別特売
000FP5158 KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット KHS 76190436

000FP5158 KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット KHS 76190436
000FP5158 KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット KHS 76190436
000FP5158 KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット KHS 76190436

KHS コーヒーサーバー 2wayドリッパーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190436
品番
000FP5158
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

汚れがたまりにくく衛生的!
ドリップはもちろん水出しコーヒーも抽出できる2wayのドリッパーとサーバーが一緒になりました。
落としても割れにくいトライタン樹脂で、注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です。
口が広いので洗いやすく、持ち手と本体が一体なので汚れがたまりにくく衛生的です。

材質
フタ・計量スプーン/ポリプロピレン(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃) <2wayドリッパー>メッシュ枠/ポリプロピレン(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、メッシュ/ポリエステル(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、サーバー・アタッチメント/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
273
本体サイズ(mm)
約215×152×122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする