アラオ
鉄筋マーカー
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途
鉄筋サイズの色分けに。
トラスコ品番
603-5202
材質
塩化ビニール
全長(mm)
50
色
桃
縦(mm)
75
横(mm)
20
外径(mm)
19
内径(mm)
15
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107722
AR-3447
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください