曜日別特売

反射プレート 楽省くん2

反射プレート 楽省くん2 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん2 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]反射プレート 楽省くん2 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

測量作業の時間短縮・作業者の疲労軽減に。直接地面に置いて測量できます。

用途
路線測量での中心・幅杭、横断方向の設置
道路舗装(切削、オーバレイ、側溝位置だし等)
メッシュ測量
コンクリート路面の目地位置出し
建築・造成現場での隅出し
構造物の角部の測定 等
その他
【ミラー定数】0mm
寸法(mm)
60/180/105
質量(g)
200
角度(°)
【視準線に対する左右】60(計120)
測定距離
最大:500m/実用:50-70m程度
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04435230HRP-160L2
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする