曜日別特売
NPKKB190K シームレスパッカー FSC藤原産業 76192938

シームレスパッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76192938
品番
NPKKB190K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。
グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。
一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。

長さ(m)
1
径(Φ)
【膨み径】Φ120
呼び
B-19
孔径(Φmm)
73・95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥640/税込¥704
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥740/税込¥814
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする