はくでん
バイスプライヤー C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
430
230
270
335
430
最大開き(mm)
190
60
80
130
190
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76201600
品番
HDV-PLC-18H
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。
調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。
クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
用途
奥深い場所のクランプ作業
全長(mm)
430
質量(g)
1300
最大開き(mm)
190
材質
55#鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。