曜日別特売
35789 持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具] 76204750

35789 持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具] 76204750
35789 持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具] 76204750
35789 持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具] 76204750
35789 持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具] 76204750

持ち運び簡単 エアー枕 ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204750
品番
35789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

コンパクトで持ち運び便利!旅行やアウトドア、災害備蓄にも!
使用しないときは空気を抜くことでコンパクトに折りたためて持ち運びに便利な枕です。首の周りや後頭部をしっかり支える曲線デザイン設計。より良いフィット感と寝心地を味わえます。

セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
組立時:340×220×100
形態
箱入り(1個梱包)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする