ATヘルメット 通気孔付
非常時の頭部保護に!
通気孔付きで風が通りやすく、夏場でも蒸れにくく快適に使用できるヘルメットです。軽量で扱いやすく、幅広いシーンで活躍します。シンプルで使いやすい設計で、長時間の着用でも負担を軽減します。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS、ポリエステル
- 寸法(mm)
- 285×235×145
- 内容量
- 1個
注意
※この商品は頭部の保護のみを目的としています。原動機付自転車や自動二輪車には使用しないでください。使用する際には必ず点検を行い、故障や破損など異常がないかご確認ください。異常が見られた場合は絶対に使用しないでください。ヘルメットが一度でも大きな衝撃を受けた場合、着用しないでください。安全性が低下する可能性があります。ヘルメットを長時間直射日光に当てたり、50℃以上の高温な場所に置いたりしないでください。製品の変形や安全性が損なわれる恐れがあります。ヘルメットは構造上、複数の隙間があります。指を入れるとケガをする恐れがあるため、ご注意ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ







![注文コード:76204725 ATヘルメット 通気孔付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204725-260421-02.jpg)
![注文コード:76204725 ATヘルメット 通気孔付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204725-260421-04.jpg)
![注文コード:76204725 ATヘルメット 通気孔付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204725-260421-06.jpg)
![注文コード:76204725 ATヘルメット 通気孔付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204725-260421-08.jpg)

















![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)