縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト
上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。
動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
- 材質
- ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 112
- 肩幅(cm)
- 41
- 着丈(cm)
- 64
- 裾廻り(cm)
- 72
- 位置
- 上部ファン
- 内容量
- 1着
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ

























