NSP
縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ハンターグリーン
シルバー
杢グレー
ハンターグリーン
ブルー
ネイビー
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76205809
品番
NC-1142/ハンターグリーン/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。
動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
色
ハンターグリーン
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
72
位置
上部ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません