曜日別特売
35801 スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業 76228541

35801 スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業 76228541
35801 スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業 76228541
35801 スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業 76228541
35801 スーパータックフィット TF-LL-N 北川工業 76228541

スーパータックフィット TF-LL-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76228541
品番
35801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!
工事不要で貼るだけの簡単地震対策ができる耐震シートです。背の高い書棚やキャビネット、ロッカーなど大型・重量家具にも対応し、強力な粘着力と振動吸収力で、転倒や振動を効果的に防止します。対象物(家具や家電等)を動かすことなく、女性やご高齢の方でも簡単に設置可能。剥がした際のノリ残りが少ないので、賃貸住宅でも安心して使えます。100kgまでの重量家具をしっかり固定。工具やネジ不要、タックフィット技術で壁と家具をしっかり連結できるため、家庭やオフィスの安全対策におすすめの耐震器具です。壁面との隙間:70mm以内、目安安全重量:100kg以下

セット内容
本体×2
材質
構造部:スチール、スポンジ:ウレタン、接着部:スチレン系ポリマー
寸法(mm)
120×80×100
形態
ブリスターケース入り(1個梱包)
注意
※対象物の材質により若干ノリが残る場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする