ダイゴー
26-27 MILL A6 Horizontal Left CROCO
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
質量(g)
124
規格
A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
148×105×10
材質(表紙)
加工紙
ページ数
176
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+方眼
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229006
E9626
イエロー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
76229031
E9627
レッド
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
76229040
E9628
ネイビー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
76229049
E9629
グレー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください