ダイゴー
26-27 アポイント A6スリム 1Wファミリー ピンク
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ピンク
質量(g)
118
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
162×95×10
材質(表紙)
PVC
ページ数
176
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+メモ
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228979
E1174
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください