ダイゴー
26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
551
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
264×185×14
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
始まり月
3
レイアウト
主:1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229521
E1115
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください