ダイゴー
26-27 アポイント デスク B6 1MB 見出土日狭
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月
質量(g)
189
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
190×137×8
材質(表紙)
PVC
ページ数
128
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229146
E8831
ブラック
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
76229155
E8832
ネイビー
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください