ダイゴー
26-27 アポイント 文字大 A6 1Mブロック
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月
質量(g)
66
規格
A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
155×109×5
材質(表紙)
PVC
ページ数
48
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228760
E8849
ネイビー
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
76228751
E8819
ブラック
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください