曜日別特売

26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ブラック

26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ブラック - ダイゴー26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ブラック - ダイゴー26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ブラック - ダイゴー
仕様●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月ブラック質量(g)532規格B5寸法(縦×横×奥行)(mm)267×187×14材質(表紙)PVCページ数224始まり月3レイアウト主:1週間バーチカル始まり曜日月曜日六曜表示内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76229539E1132
2,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする