ダイゴー
26-27 アポイント 1M 縦開 薄型
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
26
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
115×68×3
材質(表紙)
PVC
ページ数
48
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ホリゾンタル
始まり曜日
なし
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228690
E1109
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください