コレクト
新聞綴 1週間用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76230291
品番
N-70
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
新聞を簡単に素早くファイル・閲覧できる新聞綴。
用途
日刊紙なら(朝刊のみ)7日分(約14mm程度)を挟み込めます。新聞掛の内寸(掛ける部分を内々でお客様に測ってもらう)が56~58cmならこれを使えます。挟める新聞サイズは55.5cmまで。官報やタブロイド判も挟める。
仕様
クリップ式
材質
アルミ
寸法(mm)
とじられる:幅100~558
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません