コレクト
新聞綴 1日用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76230300
品番
N-60
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
新聞を素早く簡単にファイルできる新聞綴りです。
用途
穴を空けずに綴じられます。日刊紙なら1日分(約2mm程度)を挟み込めます。
仕様
プッシュ式
材質
アルミ
寸法(mm)
とじられる:幅455~558(タブロイド判は綴じられません)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません