アルミ&ウッド定規<15cm>
軽くて強度があり、カッターの刃でも傷つきにくいアルミ素材の15cm定規。欧米産のホワイトアッシュを組み合わせることで、アルミの堅牢さと木のぬくもりが融合し、スタイリッシュで実用的な仕上がりになっています。精密なレーザー刻印による1mm刻みと0.5mm刻みの二つの目盛りは、摩耗にも強く長くご愛用いただけます。
- 材質
- アルミ・木製 欧米産 天然木ホワイトアッシュ使用
- 色
- アイボリー
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 20×160×2
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
裁縫道具/裁縫用品 の新着商品
カテゴリ























