アルミ 定規<15cm>
軽く耐久性に優れたアルミ製定規で、カッターの使用にも適しています。
深さや高さ、奥行きも測りやすいよう目盛りが端からついており、さらにレーザー刻印なので末永く使うことができます。
シンプルで使いやすさにこだわった日本製の定規です。
- 材質
- アルミ製
- 色
- 茶
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 18.5×155×3
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
裁縫道具/裁縫用品 の新着商品
カテゴリ
























