桧縁台100幅
桧縁台の特徴です。
リラックス効果のある香りと抗菌性に優れた国産桧を使ったベンチです。
使い込むほどに味わいが増し、経年変化も楽しめます。
座る・置く・飾る、使い方いろいろ。
庭やべランダで縁台として、玄関で腰掛けとして、室内でディスプレイになど、さまざまな場所で活躍します。
六角ボルト・ナット・ワッシャーをスパナを使って締める簡単組立です。六角ボルトとナットを固定する際、スパナを2つ使うとボルトをしっかり締めることができます。
脚を2本のボルトで固定するので、従来の商品と比べて安全性が高まりました。
幅が選べる3サイズ。組み合せて並べたり、用途に合わせてお選びください。
耐荷重が約80kgありますので、安心して座ったり、荷物を置いたりできます。
環境に優しい桧間伐材を無塗装・無加工で製品化しています。当製品には節が含まれますがご了承ください。
また、防水加工などは施しておりません。防腐処理が必要な場合はご自身でお願いいたします。
- 幅(mm)
- 1000
- 質量(kg)
- 5.5
- 色
- NA
- 高さ(mm)
- 380
- 奥行(mm)
- 360
- 座面高さ(mm)
- 380
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



























![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






