WILLTEX
ICE ARMOR専用ビブス
アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用ビブス。
保冷剤「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」と組み合わせてご使用ください。
種別
ビブス
胸囲(cm)
37
肩幅(cm)
38
胴囲(cm)
76~140
素材
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
身丈(cm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231639
ICE-A-VEST
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください