本体
WILLTEX
ICE ARMOR専用ビブス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76231639
品番
ICE-A-VEST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用ビブス。
保冷剤「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」と組み合わせてご使用ください。
種別
ビブス
胸囲(cm)
37
肩幅(cm)
38
胴囲(cm)
76~140
素材
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
身丈(cm)
40