曜日別特売

ナイスタック屋外掲示用NW-NN30

ナイスタック屋外掲示用NW-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NW-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NW-NN30 - ニチバン
(1件のレビュー)

ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。

用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
備考
大巻
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※カッターは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231745NW-NN30
630
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-24
用途: ポスターの屋外掲示
教育・研究機関

粘着力も強く2ヶ月近く貼っても剥がれていなかったので続けて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする