曜日別特売
NW-NN30 ナイスタック屋外掲示用NW-NN30 ニチバン 76231745

NW-NN30 ナイスタック屋外掲示用NW-NN30 ニチバン 76231745
NW-NN30 ナイスタック屋外掲示用NW-NN30 ニチバン 76231745
NW-NN30 ナイスタック屋外掲示用NW-NN30 ニチバン 76231745

ナイスタック屋外掲示用NW-NN30

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76231745
品番
NW-NN30
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。

用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
備考
大巻
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-24
用途: ポスターの屋外掲示
教育・研究機関

粘着力も強く2ヶ月近く貼っても剥がれていなかったので続けて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする