双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50

双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACTION ZOOM 10-22x50 - Nikon(ニコン)

多層膜コーティングの採用と大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現するACTION。 ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用しています。 手に馴染みやすく衝撃にも強いラバーコートにより、アクティブなシーンでも安心。シーンに合わせて無段階で倍率を変えられるズーム機種なので、10倍で全体を捉えて大きく見たい場面ではクローズアップも楽しめます。 バードウォッチング、スポーツ観戦、ハイキングなどさまざまな用途で活躍。双眼鏡が初めての方にもおすすめの一台です。
・エルゴノミックデザインを採用し、優れた操作性としっかりとしたグリップ感を実現。
・多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

付属品
双眼鏡用ケース 31269、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31267、対物キャップ 50mm 31265
質量(g)
950
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×200×66
倍率(倍)
10-22
視界
(1000mにおける)68(10倍時)m、【見掛】37.6°(10倍時)
最短合焦距離
8m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)
50
明るさ
25.0(10倍時)
ひとみ径(Φmm)
5.0(10倍時)
アイレリーフ(mm)
16.3(10倍時)
実視界(°)
3.9(10倍時)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234317ACTION ZOOM 10-22x50
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする