曜日別特売

静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐

静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 - 富士手袋工業(天牛)

性別を問わず作業現場から事務所まで様々なシーンで御使用頂けます静電気帯電防止セーフティーシューズです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
アウトソールは油が付着しても劣化しにくい耐油性のある仕様となっています。

形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ(静電気帯電防止靴(一般))
材質(ソール)
PU(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
電気抵抗値
1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8
標準質量(g/片足)
450(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232820116623
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232829116623.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232838116624
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232847116624.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232856116625
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232865116625.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232881116626
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232890116626.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232899116627
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232908116628
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76232917116629
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする