曜日別特売
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847

1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847
1166 静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐 富士手袋工業(天牛) 76232847

静電気帯電防止 セフメイトセーフティ短靴紐

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ24.5
内容量1足注文コード76232847品番1166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

性別を問わず作業現場から事務所まで様々なシーンで御使用頂けます静電気帯電防止セーフティーシューズです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
アウトソールは油が付着しても劣化しにくい耐油性のある仕様となっています。

サイズ
24.5
形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ(静電気帯電防止靴(一般))
材質(ソール)
PU(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
電気抵抗値
1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8
標準質量(g/片足)
450(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする