ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー
手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
幅広の4Eの設計となっており、長時間の作業でも快適な履き心地を実現しています。
靴底に耐油性に優れた合成ラバー素材を使用しています。
- 形状
- ローカット
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(ソール)
- EVA・合成ラバー(耐油)
- 材質(甲被)
- 合成皮革、合成繊維、TPU(靴先)
- 標準質量(g/片足)
- 385(26cm)
- 足幅
- 4E
- 材質(先芯)
- 鋼鉄製
- 甲被タイプ
- ダイヤル式
- 靴タイプ
- スニーカー
- 内容量
- 1足
全28種類を絞り込む
色
サイズ
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































