66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416

66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416
66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416
66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416
66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416
66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416
66-47 ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー ROUTE66 76233416

ROUTE66 ダイヤルセーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ26
内容量1足注文コード76233416品番66-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
幅広の4Eの設計となっており、長時間の作業でも快適な履き心地を実現しています。
靴底に耐油性に優れた合成ラバー素材を使用しています。

色
ホワイト
サイズ
26
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・合成ラバー(耐油)
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維、TPU(靴先)
標準質量(g/片足)
385(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする