双眼鏡 SPORTSTAR EX II 8x25
SPORTSTAR EX IIは、気軽に持ち運べる、軽量コンパクトな2軸折りたたみ方式双眼鏡です。雨天時も安心な防水仕様のため、天候を問わずバードウォッチングや自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど幅広い野外シーンで活躍。 8×25は見掛け視界 60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる観察体験を可能にします。
・先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状。
・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。
・見掛視界60.3°の広視界タイプ。広い視界で臨場感あふれる観察体験を実現。
・携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ。
・多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現。
・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
- 付属品
- 双眼鏡用ケース 31278、双眼鏡用ストラップ 31279、スポーツスター 接眼キャップ
- 質量(g)
- 310
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 100×114(折り畳み時:69)×44(折り畳み時:55)
- 倍率(倍)
- 8
- 視界
- (1000mにおける)145m、【見掛】60.3°
- 最短合焦距離
- 2.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 25
- 明るさ
- 9.6
- ひとみ径(Φmm)
- 3.1
- アイレリーフ(mm)
- 10
- 実視界(°)
- 8.3
- 内容量
- 1台
注意
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。双眼鏡 の新着商品
カテゴリ





























