竹村電機製作所
デジタル塩分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77427711
品番
SALT 6+
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
プッシュボタン校正、自動測定領域選択機能
防滴キーパット
付属品
標準液 5ppt,25ppt、45ppt(60ml 各1)
仕様
校正点:1点
寸法(mm)
158×85×42、255g 本体
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
% 0.1~5.00% TDS 1.0ppt~50.0ppt 温度 -10.0~110.0
精度(℃)
±1%F.S. 0.1/±0.5
分解能(℃)
%:0.01% TDS:0.1ppt 温度:0.1
機能
オートOFF:20分(最後のキー操作後)、温度補正:自動