ニチバン
ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
77437836
品番
NWBB-NN20
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。
用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
色
白
備考
大巻:10巻入
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。