アイリスオーヤマ
ヒートセット
アウトドアや防災用に、水を注ぐだけで加熱できるヒートセットです。火を一切使用しないため安全性が高く、発熱剤に水を注ぐと発生する高温の蒸気で食品を短時間で温めます。屋内外問わず使用可能です。
セット内容
発熱剤×5、専用加熱袋×1 ※専用加熱袋は5回使います。捨てないでください。
加熱時間
約20分
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
内容
使用水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03777318
HTS-5L
195×40×330
489
80g×5個(5回分)
250mL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03777327
HTS-5M
195×30×330
335
50g×5個(5回分)
200mL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません