- 用途
- スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。
約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。
※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数
コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。
USB2.0に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 色
- ソフトラベンダー
- ケーブル長(m)
- 0.5(※コネクター含まず)
- 対応機種
- USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
- 対応
- 最大100W(20V/5A)
- 転送速度(Mbps)
- 最大480(※理論値)
- 仕様
- 【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
- 規格
- Hi-Speed USB(USB2.0)
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
- 保証期間
- 1年間
- ケーブル径(Φmm)
- 4.7