Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m - Anker(アンカー)

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。

対応機種
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他
- AirPods
- iPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)
仕様
対応出力:5V=2.4A (12W)
色
ホワイト
ケーブル長(m)
約0.9 / 約1.8
データ転送速度
最大480Mbps
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839229A8432022
オープン
¥900
¥990(税込)
当日出荷
残り45点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする